曜日別特売

18ミリ充電式ハンマドリル

18ミリ充電式ハンマドリル - マキタ18ミリ充電式ハンマドリル - マキタ18ミリ充電式ハンマドリル - マキタ18ミリ充電式ハンマドリル - マキタ18ミリ充電式ハンマドリル - マキタ18ミリ充電式ハンマドリル - マキタ18ミリ充電式ハンマドリル - マキタ18ミリ充電式ハンマドリル - マキタ
付属品ケース付き打撃数(min-1[回/分])0~5000穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18バッテリー電圧(V)直流18回転数(min-1[回/分])0~1100内容量1台
注意
※本体のみ バッテリ・充電器/集じんシステム別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25622408HR183DZK
40,400
30,980
34,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする