曜日別特売

18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き)

18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き) - マキタ18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き) - マキタ18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き) - マキタ18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き) - マキタ18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き) - マキタ18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き) - マキタ18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き) - マキタ18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き) - マキタ
(1件のレビュー)
付属品集じんシステムDX16、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×86×215モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1100適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。内容量1台
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25622417HR183DZKV
49,300
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25622417
2024-08-26
用途: コンクリート壁に 木下地
栄侍創建建設業・工事業

今までは 集塵機を使いながら 穴を開けていたが なんと マキタさん やりますね
集塵してるし 見かけ倒しと思っていたが
いやいや 粉 出ないですよ 内装で 重宝してますm(_ _)m

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする