曜日別特売

充電式スプリットポンプ

充電式スプリットポンプ - マキタ充電式スプリットポンプ - マキタ充電式スプリットポンプ - マキタ充電式スプリットポンプ - マキタ充電式スプリットポンプ - マキタ
回転数(min-1[回/分])高速 9500、中速 8100、低速 5600質量(kg)5.4(バッテリ装着時)最大流量(L/min)高速 150、中速 140、低速 95最大揚程(m)高速 15.0、中速 11.0、低速 6.0バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)20内容量1台
注意
※バッテリBL4040、急速充電器DC40RA付き
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25622846MUX01GRMP直流36(40Vmax)45.4(バッテリ装着時)
122,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする