曜日別特売

ファミラ 充電式コードレス3WAY草刈り機 16点セット+予備バッテリー

ファミラ 充電式コードレス3WAY草刈り機 16点セット+予備バッテリー - ファミリー・ライフ

充電式コードレスなので、場所を選ばずどこでも使用可能。
3種類の替え刃が付属されて用途に応じて取り替えできます。
ナイロンブレード:柔らかい草や芝生にお勧めです。
ステンレスブレード:硬めの草や枯れ草にお勧めです。
チップソー:茂った草や茎の太い雑草や植木の剪定にお勧めです。
ヘッドの角度は3段階に調整可能。用途に合わせて変えられるので、作業がはかどります。
本体は87~120cmまで2cm単位で伸縮可能。
安全面にも配慮しました。スイッチは誤作動防止の安全ロックボタン付きのダブルスイッチ。安全保護カバー、フロントガードで草刈り時の危険をガード。[セット内容]本体、補助取手、ナイロンブレード×5枚、ステンレスブレード×2枚、チップソー1枚、バッテリー、保護メガネ、安全保護カバー、フロントガード、ACアダプター、ナットレンチ+予備バッテリー
6ヵ月間保証書付き

仕様電源:AC100V、充電時間:約3時間、連続使用時間:約20分、バッテリー容量:約1,500mAh、回転数:10,000回/分セット内容本体、補助取手、ナイロンブレード×5枚、ステンレスブレード×2枚、チップソー1枚、バッテリー、保護メガネ、安全保護カバー、フロントガード、ACアダプター、ナットレンチ+予備バッテリー材質本体:ABS樹脂、ステンレス刃:ステンレス、ナイロン刃:ナイロン樹脂、チップソー:マンガン鋼質量(kg)(約)1.1(バッテリー含まず)タイプ16点セット+予備バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6.5×16.5×87~120内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2562297704173
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする