ファミラ 充電式コードレス3WAY草刈り機 16点セット+予備バッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25622977 品番04173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

充電式コードレスなので、場所を選ばずどこでも使用可能。
3種類の替え刃が付属されて用途に応じて取り替えできます。
ナイロンブレード:柔らかい草や芝生にお勧めです。
ステンレスブレード:硬めの草や枯れ草にお勧めです。
チップソー:茂った草や茎の太い雑草や植木の剪定にお勧めです。
ヘッドの角度は3段階に調整可能。用途に合わせて変えられるので、作業がはかどります。
本体は87〜120cmまで2cm単位で伸縮可能。
安全面にも配慮しました。スイッチは誤作動防止の安全ロックボタン付きのダブルスイッチ。安全保護カバー、フロントガードで草刈り時の危険をガード。[セット内容]本体、補助取手、ナイロンブレード×5枚、ステンレスブレード×2枚、チップソー1枚、バッテリー、保護メガネ、安全保護カバー、フロントガード、ACアダプター、ナットレンチ+予備バッテリー
6ヵ月間保証書付き

仕様電源:AC100V、充電時間:約3時間、連続使用時間:約20分、バッテリー容量:約1,500mAh、回転数:10,000回/分 セット内容本体、補助取手、ナイロンブレード×5枚、ステンレスブレード×2枚、チップソー1枚、バッテリー、保護メガネ、安全保護カバー、フロントガード、ACアダプター、ナットレンチ+予備バッテリー 材質本体:ABS樹脂、ステンレス刃:ステンレス、ナイロン刃:ナイロン樹脂、チップソー:マンガン鋼 質量(kg)(約)1.1(バッテリー含まず) タイプ16点セット+予備バッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6.5×16.5×87〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする