Panasonic(パナソニック)
収納建具用取っ手T5型(丸型取っ手)
用途
折れ戸・開き扉用
材質
アルミ
ねじピッチ(mm)
120
ねじ長さ(mm)
33
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25635367
KRE1HT53ST
サテンシルバー色(塗装)
¥
1,000
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25635376
KRE1HT53BK
オフブラック色(塗装)
¥
1,000
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25635385
KRE1HT53SS
サテンシルバー色(メッキ)
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25635394
KRE1HT53FK
真鍮色(メッキ)
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。