Panasonic(パナソニック)
収納用建具取っ手T4型
用途
折れ戸・開き扉用
材質
アルミ
ねじピッチ(mm)
120
ねじ長さ(mm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25635446
KRE1HT43BK
オフブラック色(塗装)
¥
2,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25635455
KRE1HT43SS
サテンシルバー色(メッキ)
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25635464
KRE1HT43WH
ホワイト色(塗装)
¥
2,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。