レバーハンドル TU型

レバーハンドル TU型 - GOAL(ゴール)レバーハンドル TU型 - GOAL(ゴール)レバーハンドル TU型 - GOAL(ゴール)レバーハンドル TU型 - GOAL(ゴール)
材質ステンレス仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用内容量1セット
注意
※本商品には本体、ストライク等は付属されておりません。
※ゴール社製の純正品レバーセットです。他社製品への使用はおやめ下さい。
※レバーハンドル錠の標準丸座はR4U丸座ですが、バックセット32mmでは使用不可で、K1U座となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25624639LY TU 11S R4U
5,850
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする