曜日別特売

ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ブラック

ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ブラック - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ブラック - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ブラック - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ブラック - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ブラック - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ブラック - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ブラック - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ブラック - ERECTA(エレクター)

錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。
マットなカラーで空間に溶け込みます。
棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。
線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。
高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能
工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。

用途書架・物品棚・陳列棚付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り材質スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)色(本体)ブラック内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25639190B2448B11200×600×40
9,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639199B2436B1900×600×40
7,400
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639208B2430B1750×600×40
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639217B2424B1600×600×40
6,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639226B1848B11200×450×40
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639235B1836B1900×450×40
6,100
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639244B1830B1750×450×40
5,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639260B1824B1600×450×40
5,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639269B1818B1450×450×40
3,500
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639278B1448B11200×350×40
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639287B1436B1900×350×40
5,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639296B1430B1750×350×40
5,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639305B1424B1600×350×40
4,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639314B1418B1450×350×40
3,400
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする