岩崎通信機(IWATSU)
デジタル・マルチメータ
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-233インターフェース。
質量(g)
3000
電源(V)
AC100
電源
AC電源
交流電圧(V)
750
抵抗(Ω)
100M
直流電圧(V)
1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×100×366
交流電流(A)
3
直流電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
付き
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25624946
VOAC7502+SC-361(校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
¥
181,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
77日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません