曜日別特売

デジタル・マルチメータ

デジタル・マルチメータ - 岩崎通信機(IWATSU)

岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用GP-IB&DIOインターフェース。

質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25625120VOAC7602+SC-362+SC-363
208,800
199,800
219,780(税込)
77日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25625129VOAC7602+SC-362+SC-363(校正証明書一式)
226,800
219,800
241,780(税込)
77日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする