MS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル

MS852 DPM ESD  DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル unitech MS852 DPM ESD  DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル unitech MS852 DPM ESD  DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル unitech

MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様周囲光:0~8600 Lux(ろうそく)0~100000 Lux ( 太陽光 )、スキャン速度:70 フレーム/秒 セット内容スキャナ本体、ESD対応USBケーブル 質量(g)165 (ケーブルを除く) 種類ハンドフリースタンド、ESD対応USBケーブル(予備用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7 角度(°)スキュー:±55、ピッチ:±55、ロール:±360 センサー1280 X 800 ピクセル(グローバルシャッター採用) 照準650nm 赤色レーザ 消費電流(mA)252、スタンバイ時電流: 77 照明赤色LED インターフェースUSB (HID および CDC接続) 読取距離(DOFPCS=80%):Code39(4mil):50mm~180mm、EAN-13(13mil):60mm~285mm、QRCode(7mil):55mm~150mm、DataMatrix(7mil):55mm~160mm コントラスト比印刷(PCS):≧20% (UPC/EAN 100% 、 PCS 90%) 相対湿度95(結露ないこと) 解像度光学的:1次元 : ≧3 mil ; 2次元 : ≧5 mil 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 バーコード【1D】UPCA、UPCE、EAN8、EAN13、Code128、Code39、Code93、Codabar、Plessey、MSI、Interleaved2of5、【2D】DataMatrix、QR、マイクロQR、【DPM】DataMatrix、QR、マイクロQR RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI、 VCCI インジケータブザー、 LED 対応コード(1D)Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 Italian Pharma、(2D)PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes、(OCR)OCR-A, OCR-B 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプワイヤレス 落下衝撃(m)コンクリート床へ2.1 読取方式レーザー 動作電圧(V)4DC to 5.5DC ESD保護KV コンタクト、 15KV エアー放電後正常動作10℃~50℃ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25624745 MS852-JUCB00-LG
オープン
27,980
30,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする