曜日別特売

【+ECO】PD充電器とLightningケーブルセット

【+ECO】PD充電器とLightningケーブルセット - エアージェイ【+ECO】PD充電器とLightningケーブルセット - エアージェイ

20WのPowerDeliveryでiPhoneなどに高速充電が可能です。アダプター本体とケーブルは差込式のため、ケーブルを他のPowerDelivery対応Type-Cケーブル(別売り)にすれば各社スマートフォンやタブレットにも高速充電が可能です。
電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材、また差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。

質量(g)41出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAXコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:(2.28MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体25625314MAJ-EPDL1M1
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
本体25625330MAJ-EPDL2M2
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする