曜日別特売

PD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ

PD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ - エアージェイPD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ - エアージェイPD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ - エアージェイPD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ - エアージェイ

USB Type-Aポート×2、type-Cポート×1、ACコンセント×3を備えた電源タップです。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。
コンパクトで携帯性に優れ、出張や旅行時などコンセントが足りない場合にも大変便利。
USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットの高速充電OK。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート、スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性も強化しています。
狭い場所でも配線しやすい180度スイング折り畳みプラグです。

コンセント個数3USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングありその他スマートIC搭載、180°スイングプラグ材質PC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:(1.05MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25625409AOT-N1 WH3ホワイト
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
25625418AOT-N1 BK3ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする