PD20W対応 USB+AC電源タップ

PD20W対応 USB+AC電源タップ - エアージェイPD20W対応 USB+AC電源タップ - エアージェイPD20W対応 USB+AC電源タップ - エアージェイPD20W対応 USB+AC電源タップ - エアージェイPD20W対応 USB+AC電源タップ - エアージェイPD20W対応 USB+AC電源タップ - エアージェイ

業界最小クラス!USB Type-A×2、Type-C、ACコンセント×3個口を備えた家庭用コンセント充電器。配線を1箇所にまとめることが可能。
ケーブル一体型だからコンセントから離れた場所にあるデスク等でも楽々充電ができます。
USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。
PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK(PowerDeliveryをご利用の場合はType-Cポートのみでご利用ください)。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。

ホワイト材質(本体)PC出力AC100V:合計1400W(max)、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A 5V/2.4A(合計5V/3.6A(max))コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90入力AC10050/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングあり内容量1台
関連資料:(0.73MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体25625436AOT-N315 WH1.5
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
本体25625445AOT-N325 WH2.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする