曜日別特売

ポケットラジオ

ポケットラジオ - 東芝ポケットラジオ - 東芝

便利なLEDライトを搭載した軽量コンパクトなポケットラジオ。電池式で手軽にご使用いただけます。
デジタルチューナー搭載でピタッと簡単選局、受信状態がひとめで分かる同調ランプ付き。
いざという時に役立つLEDライトを搭載しているから、暗がりでも非常時でも慌てず照らす防災グッズとしてもおススメします。

付属品イヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約63(電池含まず)電源DC3V(単4電池×2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×95×18電池寿命(時間)イヤホン:FM受信45・AM受信45、内蔵スピーカー:FM受信40・AM受信45、LEDライト点灯約120(実際の電池時間は周囲の温度や使用状況により短くなることがあります)スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1受信周波数FM :76.0~108.0MHz、AM: 522~1620kHz電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時)イヤホン使用時 FM受信:約45、AM受信:約50、内蔵スピーカー使用時 FM受信:約40、AM受信:約45、LEDライト点灯時 約120※実際の電池時間は、周囲の温度や使用状況により短くなることがあります。RoHS指令(10物質対応)対応入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25625707TY-APR5(K)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする