曜日別特売

二酸化炭素消火設備標識

二酸化炭素消火設備標識 - 日本緑十字社二酸化炭素消火設備標識 - 日本緑十字社二酸化炭素消火設備標識 - 日本緑十字社二酸化炭素消火設備標識 - 日本緑十字社

2023年4月1日施工の二酸化炭素消火設備標識です。
二酸化炭素の危険性を注意喚起するため、見やすい箇所に設置する標識です。
日本消防標識工業会推奨品(合格証付)です。

用途
当該情報の明示に。
標識の設置個所:二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)に隣接する部分の出入口
二酸化炭素が放出される場所内(防護区画内)
材質アルミ複合板取付方式ビス(ビス穴無し)またはテープ止め(ビス、テープ別売り)厚さ(mm)3内容量1枚
注意
※取付用のビス・テープは別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25624867411001危険 DANGER400300
5,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
25624876411002この室は、二酸化炭素消火設備が~200300
4,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
25624885411003危険 ここは、隣接に設置された~200300
4,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
25624894411004危険 ここには、二酸化炭素消火設備が~270480
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする