シライ
シライ シグナルスリング
点検がきわめて容易
キズつきやすい吊り荷に最適
軽くて扱いやすく作業性抜群
すぐれた耐久力で経済的
取替えの目安がひと目でわかります
環境に配慮した再生原料を使用
種別
両端アイ形
厚さ(mm)
8~9
タイプ
ⅢE形(両端アイ形)
ベルト幅(mm)
100
許容荷重(t)
チョーク吊:2.56以下、バスケット吊り(2点吊):6.4以下、バスケット吊り(4点吊):12.8以下-
全長(m)
5.5
エコマーク認定
認定
最大使用荷重(t)
3.2
破断荷重(kN)
190以上
スリング幅(mm)
100
アイの長さ(mm)
400
縫製部の長さ(mm)
300
強度保持率(%)
幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上
エコマーク認定番号
22105003
内容量
1本
注意
※使用荷重はつり角度が0°の場合
※アイの長さは調節できますが、余り短すぎると強力が低下するためお勧めいたしません。
※角張った吊り荷は「補強筒」なしでは吊れません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25626084
SEⅢE 100×5.5
¥
55,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください