パール金属
サティーナ ステンレス製ロック式キャニスター
におい移りしにくく、耐久性に優れた18-8ステンレス製。
外面は高級感のあるサテン仕上げです。開閉しやすいロック式です。
ふたは透明プラスチック製なので、中身が見やすく便利です。
材質
本体:18-8ステンレス鋼、蓋:ポリスチレン、パッキン:シリコーンゴム、止め具:鉄(クロムめっき)
質量(kg)
305
容量(mL)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×105×180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25626145
HB-6534
¥2,800
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください