エマノン
グラファイトワイパー
(1件のレビュー)
グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。プライマリーを非対称にすることにより、風圧の抵抗を少なくし浮き上がりを防止します。
用途
車用フロントワイパー
クリップ
9×3 Uクリップ
フレーム厚さ(mm)
1.2
商品タイプ
グラファイト
内容量
1本
注意
※使用用途以外の使用はご遠慮ください。交換の際はガラス面にタオル等を敷いてガラスを保護してください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
支持点数
ゴム幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25626197
GPES-G-30
300
G-30
4点
6
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25626206
GPES-G-33
330
G-33
4点
6
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25626215
GPES-G-35
350
G-35
6点
6
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25626224
GPES-G-38
375
G-38
6点
6
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25626240
GPES-G-40
400
G-40
6点
6
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25626249
GPES-G-43
425
G-43
6点
6
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25626258
GPES-G-45
450
G-45
8点
6
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25626267
GPES-G-48
475
G-48
8点
6
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25626276
GPES-G-50
500
G-50
8点
6
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25626285
GPES-G-53
530
G-53
8点
6
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25626294
GPES-G-55
550
G-55
8点
8
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25626310
GPES-G-60
600
G-60
8点
8
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25626319
GPES-G-65
650
G-65
8点
8
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください