虫取りクロス

虫取りクロス - エマノン虫取りクロス - エマノン

超極細繊維使用(髪の毛の1/300)で虫を絡めとります。洗剤を使わないので地球環境にも優しい。汚れたら何回でも洗って使える。

用途カーボディ用拭き取りクロス材質ポリエステル80%、ナイロン20%幅(mm)400高さ(mm)300危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※クロスを水で濡らしてください。クロスには裏・表があります。縦ラインの面がよく落ちます。使用前にゴミやほこり等を水で洗い流してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25626547TK765
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする