USB充電&同期ケーブル 1.2m A-C

USB充電&同期ケーブル 1.2m A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル 1.2m A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル 1.2m A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル 1.2m A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル 1.2m A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル 1.2m A-C - カシムラ

ケーブル全体が鮮やかに発光して演出。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
コード長約1.2m。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。

仕様許容電力:20V3Aケーブル長(m)1.2コード長さ(m)約1.2コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス/USB2.0[Type-C]オス変換タイプオス - オス内容量1個
注意
※USB PDには対応しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25627134AJ-636レインボー
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
25627150AJ-637ブルー
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
25627159AJ-638ホワイト
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする