理研計測器
硬鋼製Vブロック
V溝を利用し、丸物の検査、治具または正直台としてご使用いただけます。
全サイズ焼入れ品です。
底面対V面平行度は8μm側面平行直角度8μm以内です。
2個1セットです。
型式
B型
底面とV溝の平行度(μm)
8以内
平行直角度(μm)
側面平行直角度8以内
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25650320
RSV-38
20
24
38
¥
38,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25650329
RSV-50
24
28
50
¥
45,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25650338
RSV-75
36
50
75
¥
65,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25650347
RSV-100
50
60
100
¥
93,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25650356
RSV-150
76
90
150
¥
299,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください