スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 カナル型イヤホンマイク

スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 カナル型イヤホンマイク - エフ・アール・シースマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 カナル型イヤホンマイク - エフ・アール・シースマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 カナル型イヤホンマイク - エフ・アール・シースマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 カナル型イヤホンマイク - エフ・アール・シースマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 カナル型イヤホンマイク - エフ・アール・シースマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 カナル型イヤホンマイク - エフ・アール・シースマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 カナル型イヤホンマイク - エフ・アール・シー

遮音性に優れ、脱落しにくいカナルタイプ
スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!
PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。
通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。
PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し|曲送り:2度押し)

用途
スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 カナル型イヤホンマイク [ 1pin L字型プラグ ]
対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォン
コード長さ(mm)ジャック~マイク:920、マイク~イヤホン:470インピーダンス(マイク)2.2kΩスピーカー出力(mW)30動作温度(℃)-10~+50インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)-54±3イヤホン形状カナル型内蔵マイクコンデンサマイクΦ6 x 5mmスピーカーサイズ(mm)Φ10内容量1個
注意
※スマホ端末の仕様・アプリ、アンドロイドOSのバージョンによっては動作しないことがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25652508AN-24
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする