スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!
PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。
PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)
通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。
耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。



PTTになったままで、元に戻すのをつい忘れてしまう。
コスパが良いので、有り難く使用している。