曜日別特売

コンパレータースタンド

コンパレータースタンド - ND精工コンパレータースタンド - ND精工コンパレータースタンド - ND精工

ベースに石材定盤を使用しています。高い安定性、強度、硬度、精度を有しています。
鉱物粒子構造が緻密で石質も均一です。
鋳物定盤に比べ硬度が約2倍、まくれや盛り上がりがありません。
平面度の狂いがなく、測定機器やワークに損傷を与えません。

用途精密部品の比較測定に広く使用され、各種インジケータ、ダイヤルゲージ、テストインジケーターなどをセットし、マスターゲージで0 セットします。等級JIS00級平面度(μm)2測定台花崗岩内容量1台
注意
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効移動範囲(mm)
ベース寸法(mm)
支柱の高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25653497NDS00-0070-151030~100150×100×50160
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653506NDS00-0070-201550~250200×150×50300
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653515NDS00-0070-3020100~300300×200×50350
オープン
89,980
98,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653524NDS00-0070-4025160~350400×250×50400
オープン
98,980
108,878(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

NDグループCNCマシンの花崗岩工場
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする