曜日別特売

精密石定盤

精密石定盤 - ND精工精密石定盤 - ND精工精密石定盤 - ND精工精密石定盤 - ND精工精密石定盤 - ND精工精密石定盤 - ND精工精密石定盤 - ND精工
(1件のレビュー)

マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。
黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。
高い安定性、強度、硬度を保有。
常温環境下でも精度維持が可能。

用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩内容量1個
注意
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
平面度(μm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
等級
平面度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25653540NDS00-0090-3030300×300×6017JIS00級2
オープン
23,880
26,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653549NDS00-0090-3045300×450×6025JIS00級2
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653558NDS00-0090-4560450×600×10081JIS00級2.5
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653567NDS00-0090-5050500×500×10075JIS00級2.5
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653576NDS0-0090-751001000×750×150338JIS0級6.3
オープン
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653585NDS00-0090-751001000×750×150338JIS00級3
オープン
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

NDグループCNCマシンの花崗岩工場
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 作業時、部品の調整
建設業・工事業

JIS規格品では一番小さな物を探してこれを購入しましたが、作業現場に持ち運ぶにはサイズが大きいうえに、大変重い。もう少し小さなサイズがあれば、持ち運びに便利なのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする