回折型拡散板

回折型拡散板 - ND精工回折型拡散板 - ND精工回折型拡散板 - ND精工回折型拡散板 - ND精工回折型拡散板 - ND精工回折型拡散板 - ND精工

拡散板は、光源からの光を拡散させ、光量ムラのない均一な光を得るために用いられます。とりわけ、光源色計測時の再現性に関するリピータビリティの向上に寄与します。
回折型拡散板(以下、LSD)は、通常の拡散板やNDフィルタ等に比べて色度の測定分散をより低く抑える効果があり、発散角の選択により光量可変も可能になっています。
レンズと同等の効果
光源の選択の自由
高い透過率
配光制御

用途光を拡散させるためだけでなく、拡散度を各種用意しているため、光源の光学特性を測定する際、光量調整に最適です。材質LSD:ポリカーボネイト厚さ(mm)LSD:0.25適合波長(nm)365~1600仕上アルミアダプタ:黒アルマイト処理内容量1個
注意
※運送費が別途必要です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
角度(°)
透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25653716DEF-10-12LSD入出射面:Φ8.0、アルミアダプタ:Φ11.5×2.5拡散角:1068
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653725DEF-20-12LSD入出射面:Φ8.0、アルミアダプタ:Φ11.5×2.5拡散角:2043
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653734DEF-30-12LSD入出射面:Φ8.0、アルミアダプタ:Φ11.5×2.5拡散角:3024
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653750DEF-60-12LSD入出射面:Φ8.0、アルミアダプタ:Φ11.5×2.5拡散角:6012
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653759DEF-80-12LSD入出射面:Φ8.0、アルミアダプタ:Φ11.5×2.5拡散角:807
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653768DEF-10-23LSD入出射面:Φ16.0、アルミアダプタ:Φ22.5×3.0拡散角:1068
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653777DEF-20-23LSD入出射面:Φ16.0、アルミアダプタ:Φ22.5×3.0拡散角:2043
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653786DEF-30-23LSD入出射面:Φ16.0、アルミアダプタ:Φ22.5×3.0拡散角:3024
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653795DEF-60-23LSD入出射面:Φ16.0、アルミアダプタ:Φ22.5×3.0拡散角:6012
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653804DEF-80-23LSD入出射面:Φ16.0、アルミアダプタ:Φ22.5×3.0拡散角:807
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする