発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ)

発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ) - ND精工発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ) - ND精工発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ) - ND精工発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ) - ND精工発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ) - ND精工

光源の発光タイミングを簡単に確認できます。
高速現象への対応
広い変換周波数帯域により、高速な変化を捉えることが可能です。
光入力が容易
光ファイバ(プラスチック・オプティカル・ファイバ)入力方式により、被測定光を容易に取得が可能となるため面倒な光軸調整を簡素化できます。
オシロスコープへの接続が容易
BNCコネクタ出力となっている為、オシロスコープやデータロガーに簡単に接続でき、波形の観測や解析が可能です。

仕様暗電流:0.1 nA寸法(mm)ペン型POFプローブ:Φ8×約130、受光面:0.4質量(g)150、ペン型POFプローブ:50感度受光:0.52 A/W at λp波長(nm)最大感度(λp):760波長範囲(nm)感度:320~1000受光素子シリコンPINフォトダイオード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×42×30内容量1台
注意
※運送費が別途必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25653820OEP-SMA-V
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする