曜日別特売

非管理型・産業用PoEスイッチ

非管理型・産業用PoEスイッチ - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用PoEスイッチ - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用PoEスイッチ - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用PoEスイッチ - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用PoEスイッチ - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用PoEスイッチ - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用PoEスイッチ - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用PoEスイッチ - Advantech(アドバンテック)

EKI-2700シリーズ・産業用アンマネージドPoE+スイッチ
・最大240W給電対応・12~48V DC入力・-40~75℃広温度仕様。
・IEEE802.3at(PoE+)準拠、各ポート最大30W給電。
・工場・屋外設備・DINレール取付制御盤などの過酷環境でも安定動作。
※PoEデバイスへの給電と通信をLANケーブル1本化し、配線工数と施工コストを削減。
==================【仕様】==========================
EKI-2705E-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート)
EKI-2705G-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート)
EKI-2706E-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G)
EKI-2706G-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G)
EKI-2706G-2GPI 合計6ポート(PoE4ポート+2G)
EKI-2708G-PI 合計8ポート(PoE8ポート)
----------------------------------------------------------------
※ネーミング
Port 1–4:PoE給電ポート
Gモデル = Gigabit / Eモデル = Fast Ethernet
1G / 2G = Gigabitアップリンク数(非PoE)
P:PoE対応
I:広温度仕様(-40~75℃)
=================================================
【特長】
■ 高いPoE給電能力(PoE+対応)
IEEE802.3at(PoE+)準拠
各ポート 最大30W給電
合計最大 240W/電源バジェット
→ 監視カメラ・無線AP・センサー・屋外機器の電源統合配線が可能
-----------------------------------------------------------------
■ ワイドレンジ DC電源入力
DC12~48V 対応
バッテリー・盤内電源・現場電源環境に柔軟対応
-----------------------------------------------------------------
■ 過酷環境対応
動作温度範囲:-40~75℃
高耐久EMC設計(ESD/EFT/サージ保護)
-----------------------------------------------------------------
■ PoEインジェクタ不要
通信と電源を1本化し、配線工数・コスト削減
-----------------------------------------------------------------

幅(mm)140取付け方法DINレール / Wall周囲温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE,FCC Class A動作温度範囲(℃)-40~75内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
入力電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25658528EKI-2705E-1GPI-A5ポート(PoE 4ポート)24/48 VDC
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25658519EKI-2706E-1GFPI-BE6ポート(PoE 4ポート)24/48 VDC
オープン
57,980
63,778(税込)
43日以内出荷
返品不可
68842867EKI-2706G-1GFPI-BE6ポート(PoE 4ポート)24/48 VDC
86,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
68842876EKI-2706G-2GPI-A6ポート(PoE 4ポート)12/24/48 VDC
105,000
94,980
104,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
68842885EKI-2708G-PI-A8ポート(PoE 8ポート)12/24/48 VDC
117,600
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
15152911EKI-2705G-1GPI-A5ポート(PoE 4ポート)24/48 VDC
44,100
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする