曜日別特売

コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)

コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) - Advantech(アドバンテック)コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) - Advantech(アドバンテック)コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) - Advantech(アドバンテック)コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) - Advantech(アドバンテック)コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) - Advantech(アドバンテック)コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) - Advantech(アドバンテック)コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) - Advantech(アドバンテック)コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) - Advantech(アドバンテック)

【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】
USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ
シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【変換(絶縁モデル)】
USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC)
USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC)
USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC)
【変換(非絶縁/無保護モデル)】
USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D)
USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBTB-2W-A(ULI-361T)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
【USB変換コンバータ】
※PC や産業機器とのシリアル通信に対応し、各種制御機器との接続に適す。
・USB を RS-232/RS-422/RS-485 信号に変換→ モノタロウ商品グループ(06118405)
【シリアル信号変換コンバータ】
※長距離通信やノイズ耐性が求められる環境に適し、信号分配や TTL 変換用途にも使用可能。
・RS-232 信号を RS-422/RS-485 信号へ変換→ モノタロウ商品グループ(0611840207750610)
【USBアイソレータ】
※ノイズ対策やグラウンドループ防止に有効で、産業用途の安定した通信を実現。
・USB 通信の絶縁→ モノタロウ商品グループ(05239190)
【アイソレーションリピータ】
※長距離通信時の信号減衰を補正しつつ、電気的に絶縁することで、ノイズ影響の低減や安定した通信を実現。
・RS-422/RS-485 信号の中継・絶縁 → モノタロウ商品グループ(06118403)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
動作温度(℃)
USBポート数
通信速度
変換内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25658616BB-232USB9MULI-321D0~701(USB)フルスピード(12Mbps)USB → RS-232
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
25658607BB-USO9ML2-AULI-321DC0~701(USB)フルスピード(12Mbps)USB → RS-232
オープン
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
25658598BB-USOPTL4ULI-341TC0~701(USB)フルスピード(12Mbps)USB → RS-422/485
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
34665167BB-485USB9F-2WULI-361D0~701(USB)フルスピード(12Mbps)USB → RS-485
20,600
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34665176BB-485USB9F-4WULI-351D0~701(USB)フルスピード(12Mbps)USB → RS-485
20,100
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
34665185BB-485USBTB-2W-AULI-361T0~701(USB)フルスピード(12Mbps)USB → RS-485
20,100
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
34665201BB-USO9ML4ULI-341DC0~701(USB)フルスピード(12Mbps)USB → RS-422/485
27,700
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
34665210BB-USOPTL4DR-2-BULI-342TC-20~701(USB)フルスピード(480Mbps)USB → RS-422/485
44,300
42,980
47,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
34665219BB-USOPTL4-4PULI-344TC0~701(USB)フルスピード(12Mbps)USB → RS-232/422/485
77,500
73,980
81,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
34665228BB-USR604ULI-314DC-40~804(USB)フルスピード(480Mbps)USB → RS-232/422/485
115,100
109,800
120,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする