イビケン(旧:DICデコール)
棚レール付オープン棚ハンガーセット(OH)
マットブラック色のアイアン素材のフレームに、ナチュラルフィニッシュのアカシア材天然木の棚板を組合わせた壁付けシェルフです。
収納物の高さに合わせて棚位置の調整が可能になりました。
耐荷重(kg)
棚:15、ハンガー:3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
740×990×303、(棚柱)30×990×8
内容量
1セット
関連資料:
(0.99MB)
取扱説明書:
(0.44MB)
注意
※詳細は施工要領書をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25659350
OH-TR-1P-W07
¥
24,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
1
お送りできません