曜日別特売

ランプレス個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ

ランプレス個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ - オーム電機

雷サージ軽減素子内蔵で、落雷時のダメージを軽減します。
押しボタン式スイッチ付き
絶縁カバー付きL型プラグ
シャッターコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。
ACアダプターも使えるゆったりスペースコンセント付き
丈夫な二重被ふくコード

スイッチ独立スイッチ付き(ランプレス)電力(W)合計1500以下雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
コンセント個数
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25670008HS-K1187W1.54雷サージ軽減素子内蔵、ホコリ防止安全シャッター付きコンセント
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25670017HS-K1188W2.54雷サージ軽減素子内蔵、ホコリ防止安全シャッター付きコンセント
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
25670026HS-K1189W1.56雷サージ軽減素子内蔵、ホコリ防止安全シャッター搭載
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
25670035HS-K1150W2.56雷サージ軽減素子内蔵、ホコリ防止安全シャッター搭載
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする