曜日別特売

ランプレス個別スイッチ付電源タップ3個口 雷ガード

ランプレス個別スイッチ付電源タップ3個口 雷ガード - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ3個口 雷ガード - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ3個口 雷ガード - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ3個口 雷ガード - オーム電機

電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります。
押しボタン式省エネスイッチでさらに節電できます。
シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。
絶縁カバー付きL型プラグ
丈夫な二重被ふくコード

スイッチ独立スイッチ付き(ランプレス)電力(W)合計1500以下コンセント個数3機能ホコリ防止安全シャッター搭載、雷サージ軽減素子内蔵雷ガードあり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25670078HS-K1185W2
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
25670087HS-K1186W2.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする