LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター

LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター - オーム電機
(2件のレビュー)

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
L型プラグで壁に沿ってすっきり配線
ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき
両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造

スイッチ個別スイッチコンセント形状2P最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25670148HS-TPK41W-2214
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25670184HS-TPK61W-2216
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25670157HS-TPK42W-2224
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
25670200HS-TPK62W-2226
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
25670166HS-TPK43W-2234
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25670209HS-TPK63W-2236
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25670175HS-TPK45W-2254
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25670218HS-TPK65W-2256
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 普段の電気製品に
株式会社エイ・ケイ・ブレインサービス業

夏場とか雷が多くなり落雷があった時など電化製品が壊れないか不安になり購入。雷ガードが付いているので、どこまでガードして貰えるか分からないですが取り敢えず安心できます。

対象商品 : 25670166
2024-08-30
用途: 機械に組込み
製造業

ホームセンターにもなかったので、モノタロウでたろうで購入できて良かったです。
雷ガード付きなのでパソコンの接続にも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする