発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード

発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード - オーム電機発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード - オーム電機発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード - オーム電機発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード - オーム電機発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード - オーム電機発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード - オーム電機発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード - オーム電機発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード - オーム電機

通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ
特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策
安心の雷ガード
過電流防止ブレーカー付き
雷サージ軽減素子内蔵
ホコリ防止シャッター
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LEDランプ

スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15A/1500Wまでコンセント形状2P機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランププラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25670270HS-T41HJ3-W41
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25670279HS-T42HJ3-W42
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
25670288HS-T43HJ3-W43
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
25670297HS-T45HJ3-W45
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
25670306HS-T61HJ3-W61
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
25670315HS-T62HJ3-W62
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
25670324HS-T63HJ3-W63
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
25670340HS-T65HJ3-W65
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

発煙ガードタップ オーム電機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする