ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ

ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ - オーム電機

個別スイッチで待機電力をカット
ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)

スイッチ個別スイッチコンセント形状2P電源コード(m)1機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25670428HS-TP41EDLP224
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
25670437HS-TP61EDLP226
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする