曜日別特売

電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m

電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m - オーム電機電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m - オーム電機

ACタップにUSBポートが5個付いて便利です。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。
USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。
タップの下からUSBケーブルを通せるよう、本体にくぼみがあります。

質量(g)約380出力(W)14A-125V 合計1400までコンセント個数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×258×25電源コード(m)1.5プラグ形状180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流 5ポート合計5.1A)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25670595HS-T215UD3-W
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする