曜日別特売

ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8m

ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8m - オーム電機ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8m - オーム電機ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8m - オーム電機

3P型のアース付きプラグに対応しています。
雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ
丈夫な二重被ふくコード
絶縁カバー付きL型プラグ

スイッチ独立スイッチ付きコンセント個数6コンセント形状3P型アースプラグ対応電源コード(m)1.8機能雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセントアース端子ありプラグ形状L型雷ガードあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25670665HS-T1259W
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする