曜日別特売

雷ガード USBポート付き電源タップ 2個口 USB1個口 耐トラッキング絶縁カバー付き

雷ガード USBポート付き電源タップ 2個口 USB1個口 耐トラッキング絶縁カバー付き - オーム電機雷ガード USBポート付き電源タップ 2個口 USB1個口 耐トラッキング絶縁カバー付き - オーム電機雷ガード USBポート付き電源タップ 2個口 USB1個口 耐トラッキング絶縁カバー付き - オーム電機

モバイル機器の充電に
ACコンセントはACプラグを2つまで接続できます(合計最大消費電力1400Wまで)
USB充電ポートは最大電流2.4A
USB過電流保護機能付き(最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップ)
落雷時のダメージを軽減する、雷サージ軽減素子内蔵(雷ガード作動ランプ付)
トラッキング火災を防止する絶縁カバー付きプラグ(耐熱性樹脂使用)
プラグは180°回転します

ホワイト定格AC:14A 125V 1400W、USB:DC5V 2.4Aコンセント個数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×95×20最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650USBポート1バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25671006HS-TM2U1K3-W
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする