曜日別特売

専用USBケーブル USB充電式リチウムイオン電池用

専用USBケーブル USB充電式リチウムイオン電池用 - オーム電機専用USBケーブル USB充電式リチウムイオン電池用 - オーム電機専用USBケーブル USB充電式リチウムイオン電池用 - オーム電機

メーカーUSB充電式リチウムイオン電池「BTJ-1865026-LIT」「BTJ-1865034-LIT」専用ケーブル
電池からスマホなどのモバイル機器への給電に
リチウムイオン電池の充電に
USBポート搭載

適合専用USB充電式リチウムイオン電池(別売):型番 BTJ-1865026-LIT/品番 08-1312・型番 BTJ-1865034-LIT/品番 08-1313コネクタ形状USB TypeAーUSB TypeCケーブル長(cm)約15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25671277BTJ-USB1/1-1CAB
998
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする