曜日別特売

DSPライターサイズラジオ

DSPライターサイズラジオ - オーム電機DSPライターサイズラジオ - オーム電機DSPライターサイズラジオ - オーム電機DSPライターサイズラジオ - オーム電機DSPライターサイズラジオ - オーム電機

ライターサイズのイヤホン専用デジタルポケットラジオ
DSPデジタルチューナー内蔵
感度の良い局を自動選局、AM/FM各20局まで自動登録
照明付き液晶表示
デジタル音量表示
クロック機能
ワイドFM(FM補完放送)対応
誤操作防止機能付き
ステレオイヤホン付属

付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書シルバー質量(g)約34(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×83×16(突起物含まず)電池寿命(時間)AM受信:約51、FM受信:約53(※アルカリ乾電池新品使用)メモリーAM/FM各20局(合計40局)受信周波数AM522-1620kHz、FM76-108MHz内容量1個
取扱説明書:(1.74MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25671304RAD-P334S-S
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする