片耳ラジオイヤホン ステレオミックス 耳栓型 1m

片耳ラジオイヤホン ステレオミックス 耳栓型 1m - オーム電機片耳ラジオイヤホン ステレオミックス 耳栓型 1m - オーム電機
(1件のレビュー)

ステレオミックス出力でFM受信に便利なラジオイヤホン
ステレオ端子専用
耳栓型
I型プラグ

付属品イヤーチップ(S、M、L)※ お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型コード長さ(m)約1プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキインピーダンス(Ω)32内容量1本(1m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25671670EAR-C212N
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25671670
2024-03-30
用途: ポケットラジオに使用。
製造業

音質が良く、装着時に違和感もなくフィットしていて良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする