曜日別特売
EAR-C212N 片耳ラジオイヤホン ステレオミックス 耳栓型 1m オーム電機 25671670

EAR-C212N 片耳ラジオイヤホン ステレオミックス 耳栓型 1m オーム電機 25671670
EAR-C212N 片耳ラジオイヤホン ステレオミックス 耳栓型 1m オーム電機 25671670

片耳ラジオイヤホン ステレオミックス 耳栓型 1mEAR-C212N

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本(1m)
注文コード
25671670
品番
EAR-C212N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569

ステレオミックス出力でFM受信に便利なラジオイヤホン
ステレオ端子専用
耳栓型
I型プラグ

付属品
イヤーチップ(S、M、L)※ お買い上げ時にはMが本機に装着されています。
型式
ダイナミック型/耳栓型
コード長さ(m)
約1
プラグ
Φ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキ
インピーダンス(Ω)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25671670
2024-03-30
用途: ポケットラジオに使用。
製造業

音質が良く、装着時に違和感もなくフィットしていて良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする