曜日別特売

MicroSDHCメモリーカード 32GB 高速データ転送

MicroSDHCメモリーカード 32GB 高速データ転送 - オーム電機MicroSDHCメモリーカード 32GB 高速データ転送 - オーム電機MicroSDHCメモリーカード 32GB 高速データ転送 - オーム電機MicroSDHCメモリーカード 32GB 高速データ転送 - オーム電機

動画・写真・音楽などのデータ保存に
動画記録時間 約5時間(フルHD動画)
写真記録枚数 約4800枚(1800万画素)
最大読み出し速度70MB/s
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10
防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ
著作権保護機能 CPRM搭載
SD変換アダプター・収納ケース付き

付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0適合機器32GB MicroSDHC 対応機器電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1保存温度(℃)-25~85動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25671864PC-MM32G-K
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする