曜日別特売

マウスパッド 各種マウスに使える

マウスパッド 各種マウスに使える - オーム電機マウスパッド 各種マウスに使える - オーム電機マウスパッド 各種マウスに使える - オーム電機
(1件のレビュー)

あらゆるタイプのマウスに対応
滑りすぎないグリップ感
クッション性があり負担を和らげる

材質表面:ポリエステル、裏面:EVA樹脂(エチレンビニルアルコール)質量(g)約16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×4×190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25672029PC-SMP01
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25672029
2023-10-10
用途: 会社のパソコン使用時に

はじめ開封したときは「え?」と思いました。やってしまったか…というくらいの安っぽさです。しかし、使ってみるとなんだか不思議としっくりきました。マウスの滑りがなんか自分に合っています。裏表逆にすると、まったく使い物にならないのでご注意を。150円ならば星5つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする