重光商事
マイクロファイバー防水シーツ(大)
引っ掛けゴムで取り付け簡単、マイクロファイバーの柔らかな肌ざわりと優れた吸収性。
介護のほか、お子様のおねしょ用にもお使いいただけます。
材質
(表面)ポリエステル100%
サイズ(cm)
100x200
規格
マイクロファイバー生地防水シーツ(抗菌加工)
仕上処理
(裏面)ポリウレタンコーティング
内容量
1枚
注意
※乾燥機は破損の原因となりますので、自然乾燥でお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25669825
05-052
ブルー
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
25669834
05-052
ピンク
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
防水シーツ説明動画
参考になった