ジョー・プリンス竹下
ステンレス戸当り付欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ) 鏡面研磨
戸当り付きです。
欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。
用途
ガラス扉
付属品
M6六角穴付きネジ(2種類) 各3本、六角レンチ1本
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
8~12
内容量
1個
注意
※欄間ガラスは躯体でしっかり固定し、十分な強度を保持してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25674540
OT-B620-SUS
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください