曜日別特売

涼感ジェルマット ECO

涼感ジェルマット ECO - ユーザー

自然なひんやり感が気持ちいい冷却ジェルマット。
ジェルの偏りを軽減し、床付き感の少ない独自の構造。
電気を使用せず自然な冷たさを感じられるため省エネ。

材質
本体:水・PVA・ポリエステル・防腐剤、袋:ポリエチレン・ナイロン
厚さ(mm)
8
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
注意
※幼児やお年寄りなど意志表示が十分にできない方や、寝たきりの方、寝返りが十分にできない方にご使用の場合は、必ず保護者の指導のもとでご使用ください。
※本品は、自ら冷たくなるものではありません。室温に近い温度に自然に変化していきますので、涼しい場所に置いてからご使用ください。
※冷たさの感じ方には個人差があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25675084U-R280480225×300
オープン
取扱い終了
25675100U-R281980300×450
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする