静止画超解像度の最高4600万画素、4Kは動画最高800万画素記録!
800万画素動画が、30フレームで撮影可能で、画像がなめらか
AP接続可能でカメラの近くであれば携帯電話とアクセスできます。
防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ
動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!
静止画・映像の両方で記録することが可能です!
内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。
スピーカーを内蔵しているので、録画再生時に音声を視聴が可能です。
夜間監視対応の赤外線カメラ
3.3mmのレンズを搭載し、水平視野角度80度標準画角監視
最大128GBのMicroSDカード(別売)をカメラに挿入することで映像を保存
スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能
電源アダプターまたは単三電池8本で動作します。
オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!
蓋内部に2.4インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。
カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載